扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2756 法蘭插座,30A,三相,3/120VAC | AC208QKT 8D3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2756 法蘭插座,30A,三相,3/120VAC

有現貨
貨號:AC8QKT 型號:HBL2756交叉編號:3D644

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,936 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法蘭插座
安培30
顏色白色
系統連結背面螺絲接線端子
額定電流30A
直徑BCE背面螺絲接線端子
介電強度最低承受2,000V
工業
身高2.27“
HP3
IP等級20
總長:3.06“
材料尼龍
最高 生命值2
安裝螺絲安裝
安裝類型嵌入式安裝
NEMA配置L18-30P
NEMA號L18-30R
極數4
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三階段
類別無罩
電壓120 / 208 VAC
額定電壓三相WYE 3/120 VAC
瓦數6240W¯¯
信號寬度3.06“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)10.41
船長(厘米)8.13
船寬(厘米)7.11
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • 特點:帶蓋

產品型號

產品型號項目IP等級安培顏色總長:材料最高 生命值NEMA配置價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2315 法蘭入口,20A,125VAC,2 極,3 線接地,螺絲端子,白色 | AC8PVX 3D034 HBL2315法蘭入口4420白色2.88“尼龍-L5-20P新台幣1,770元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2325 法蘭入口,20A,250VAC,2 極,3 線接地,螺絲端子,白色 | AC8PVZ 3D036 HBL2325法蘭入口4420白色2.88“尼龍-L6-20P新台幣1,719元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2415 法蘭入口,20A,125/250VAC,3 極,4 線接地,白色 | AC8PWK 3D047 HBL2415法蘭入口4420白色3.06“尼龍2L14-20P新台幣2,540元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2615 法蘭入口,30A,125V,2 極,3 線接地,螺絲端子,白色 | AC8PXA 3D072 HBL2615法蘭入口2030白色2.88“尼龍-L5-30P新台幣3,213元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2625 法蘭入口,30A,250V,2 極,3 線接地,螺絲端子,白色 | AC8PXC 3D074 HBL2625法蘭入口2030白色2.88“尼龍-L6-30P新台幣3,086元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2715 法蘭入口,30A,125/250V,3 極,4 線接地,螺絲端子,白色 | AC8PXP 3D090 HBL2715法蘭入口2030白色3.06“尼龍-L14-30P新台幣3,689元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2725 法蘭入口,30A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地,白色 | AC4PXR 8D3 HBL2725法蘭入口2030白色3.06“尼龍-L15-30P新台幣3,875元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2756 法蘭插座,30A,三相,3/120VAC
新台幣4,936元 /單元