項目 | 法蘭插座 |
安培 | 30 |
顏色 | 白色 |
系統連結 | 背面螺絲接線端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面螺絲接線端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.27“ |
HP | 10 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.06“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 5 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 嵌入式安裝 |
NEMA配置 | L19-30R |
NEMA號 | L19-30R |
極數 | 4 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 277 / 480 VAC |
額定電壓 | 三相WYE 3/277 VAC |
瓦數 | 14400W¯¯ |
信號寬度 | 3.06“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | IP等級 | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL2316 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | 1 | L5-20R | 新台幣2,805元 | ||
HBL2326 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | 2 | L6-20R | 新台幣2,867元 | ||
HBL2336 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | 2 | L7-20R | 新台幣2,783元 | ||
HBL2346 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | 5 | L8-20R | 新台幣3,170元 | ||
HBL2356 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 2.88“ | 尼龍 | - | L9-20R | 新台幣2,807元 | ||
HBL2416 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 3.06“ | 尼龍 | 2 | L14-20R | 新台幣3,307元 | ||
HBL2426 | 法蘭插座 | 44 | 20 | 白色 | 3.06“ | 尼龍 | 3 | L15-20R | 新台幣3,271元 |