扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL27CM33 母連接器,30A,三相,三角形,3VAC,480 極,3 線接地 | BD4HQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM33 母頭連接器,30A,三相,三角形,3VAC,480 極,3 線接地

有現貨
貨號:BD2HQC 型號:HBL27CM33

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,605 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖定連接器
電纜範圍0.350-1.150“
顏色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.350“-1.150”
額定電流30A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
身高3.86“
絕緣絕緣體
總長:2.33“
材料尼龍
安裝電線安裝
NEMA號L16-30R
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三階段
額定電壓480 VAC
信號寬度2.33“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.18

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM33 母頭連接器,30A,三相,三角形,3VAC,480 極,3 線接地
新台幣6,605元 /單元