HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec 插針和套管連接器,母頭,16 A,220-240 V,2 極,藍色
貨號:BD2KZU
型號:HBL316C6W
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC引腳和套管連接器 |
顏色 | 藍色 |
導體尺寸 | #14-#10 AWG |
額定電流 | 16A |
接觸條件 | 防水 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 3 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
額定電壓 | 220-240伏交流 |
船重(kg) | 0.54 |