扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL320P6W Iec 針腳和套管插頭,公頭,20 A,250 VAC,2 極,藍色 | AE7LJP 5Z934

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P6W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,20 A,250 VAC,2 極,藍色

有現貨
貨號:AE7LJP 型號:HBL320P6W交叉編號:5Z934

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,157 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目IEC插頭和套筒插頭
安培20
主體材料Zytel 801尼龍
顏色藍色
線型便攜
額定電流20A
接觸條件防水
材料綜合
安裝樣式
極數2
線數3
段落1
類別公插頭
電壓250
額定電壓250 VAC
電線尺寸#14-#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)20.83
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)20.83
HS代碼8536904000
原產地US

產品型號

產品型號段落安培顏色電壓額定電壓電線尺寸額定電流HP價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL360P6W Iec 針腳和套管插頭,公頭,60 A,250 VAC,2 極,藍色 | AC8PYX 3D121 HBL360P6W160藍色250250 VAC#8-#2 AWG60A-新台幣26,196元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4100P5W Iec 針腳和套管插頭,100A,600 VAC,黑色 | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100黑色600600 VAC#3-#1/0 AWG100A50新台幣35,588元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL420P5W Iec 針腳和套管插頭,20A,600 VAC,黑色 | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320黑色600600 VAC#14-#10 AWG20A7.5新台幣13,917元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL420P9W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,20A,250 VAC,橙色 | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320藍色250250 VAC#14-#10 AWG20A2新台幣12,236元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL430P12W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,30 A,125 - 250 V,橙色 | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130橙色125/250125 / 250 VAC#14-#10 AWG30A-新台幣19,636元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL430P5W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,30A,600 VAC,黑色 | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330黑色600600 VAC#12-#8 AWG30A20新台幣18,826元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL460P5W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,60A,600 VAC,黑色 | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360黑色600600 VAC#8-#2 AWG60A15新台幣27,286元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P6W Iec 針腳和套筒插頭,公頭,20 A,250 VAC,2 極,藍色
新台幣11,157元 /單元