項目 | IEC引腳和套管連接器 |
安培 | 30 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 藍色 |
導體尺寸 | #12-#8 AWG |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 2 |
材料 | 非金屬、防水且耐濫用 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 3 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | 母連接器主體 |
UPC | 783585403519 |
電壓 | 250 |
額定電壓 | 250 VAC |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |