項目 | IEC插頭和套筒插頭 |
安培 | 30 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 黃 |
線型 | 便攜 |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 綜合 |
安裝樣式 | 繩 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 插頭 |
電壓 | 125 |
額定電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | #12-#8 AWG |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 安培 | 顏色 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100P4W | 125 | 100 | 黃 | 125 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | - | 2 | 新台幣34,092元 | ||
HBL320P7W | 480 | 20 | 紅 | 480 VAC | #14-#10 AWG | 20A | - | 2 | 新台幣11,973元 | ||
HBL330P7W | 480 | 30 | 紅 | 480 VAC | #12-#8 AWG | 30A | - | 2 | 新台幣18,664元 | ||
HBL360P4W | 125 | 60 | 黃 | 125 VAC | #8-#2 AWG | 60A | - | 2 | 新台幣25,837元 | ||
HBL360P7W | 480 | 60 | 紅 | 480 VAC | #8-#2 AWG | 60A | - | 2 | 新台幣25,519元 | ||
HBL5100P5W | 600 | 100 | 黑色 | 347 / 600 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 30 | 4 | 新台幣42,259元 | ||
HBL5100P7W | 277/480 | 100 | 紅 | 277 / 480 VAC | #3-#1/0 AWG | 100A | 30 | 4 | 新台幣40,959元 |