項目 | IEC 插針和套管插座 |
安培 | 30 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 2 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 母插座 |
電壓 | 250 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 7500 |
電線尺寸 | #12-#8 AWG |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 額定電流 | HP | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL360R6W | 60 | 60A | - | #8-#2 AWG | 新台幣23,070元 | |
HBL3100R6W | 100 | 100A | 15 | #3-#1/0 AWG | 新台幣27,965元 | |
HBL320R6W | 20 | 20A | - | #14-#10 AWG | 新台幣9,447元 |