項目 | 鎖緊塞 |
安培 | 10 @ 250V / 20 @ 600V |
抗菌 | 沒有 |
電纜範圍 | 0.350-1.150“ |
顏色 | 黑色,白色 |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.350“-1.150” |
線徑 | 0.35至1.15“ |
額定電流 | 20 / 10一個 |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.75“ |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.33“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
極數 | 4 |
線數 | 5線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
類別 | 無罩 |
UPC | 999571738477 |
電壓 | 250VDC / 600VAC |
額定電壓 | 250 / 600 VAC |
瓦數 | 12000W¯¯ |
信號寬度 | 2.33“ |
電線尺寸 | #16 AWG到#8 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 安培 | 電纜範圍 | HP | IP等級 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4720CBK | 鎖緊塞 | 1.97“ | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53“ | 尼龍 | 新台幣1,236元 | ||
HBL2311BK | 鎖緊塞 | 2.75“ | 20 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣1,615元 | ||
HBL2611BK | 鎖緊塞 | 2.75“ | 30 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,467元 | ||
HBL2321BK | 鎖緊塞 | 2.75“ | 20 | - | 2 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣1,570元 | ||
HBL2621BK | 鎖緊塞 | 2.26“ | 30 | - | 2 | 20 | 2.75“ | 尼龍 | 新台幣2,738元 | ||
HBL2511BK | 鎖緊塞 | 2.33“ | 20 | - | 2 | 20 | 2.75“ | 尼龍 | 新台幣3,023元 | ||
HBL2811BK | 鎖緊塞 | 2.33“ | 30 | - | 3 | 20 | 2.75“ | 尼龍 | 新台幣3,571元 |