HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4WP Iec 針腳和套筒插頭,公頭,60 A,125 V,3 極,黃色
貨號:BD3VYA
型號:HBL360P4WP
NT$18,553 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC插頭和套筒插頭 |
顏色 | 黃 |
線型 | 便攜 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 3 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
額定電壓 | 125V |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |