HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3775 法蘭入口,50A,250VDC/600VAC,3 極,4 線接地,螺絲端子
貨號:CE6TBF
型號:HBL3775
NT$8,354 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 法蘭入口 |
顏色 | 金屬的 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
額定電流 | 50A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 2.62“ |
總長: | 2.17“ |
材料 | 鋼,鍍鋅 |
安裝 | 螺絲安裝 |
極數 | 3 |
線數 | 4線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 三階段 |
額定電壓 | 250伏直流/ 600伏交流 |
瓦數 | 30000W¯¯ |
信號寬度 | 3.5“ |
電線尺寸 | #8 AWG到#4 AWG |