得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 母插頭 |
安培 | 400AC /直流 |
交流電 | 400 |
電纜範圍 | 2 / 0到4 / 0 |
電纜尺寸範圍(英寸) | 0.46年到1.02年 |
顏色 | 黑色 |
導體材料 | 黃銅 |
額定電流 | 400A |
男/女 | 女性 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA號 | 3R,4X,12K |
單極設備樣式 | 錐鼻 |
終端連接 | 雙緊定螺釘 |
類別 | 單極裝置 |
額定電壓 | 600VAC / 250VDC |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8536694050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 安培 | 交流電 | 夾克類型 | 總長: | 材料 | 導體數量 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL300FBK | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 | ||
HBL300FBL | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 | ||
HBL300FGN | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 | ||
HBL300FR | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,839元 | ||
HBL300FW | - | 300AC /直流 | 300 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 | ||
HBL400FBL | - | 400AC /直流 | 400 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 | ||
HBL400FGN | - | 400AC /直流 | 400 | - | - | 熱塑性彈性體 | - | - | 新台幣2,725元 |