HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C6W Iec 插針和套管連接器,母頭,100 - 125 A,380-415 VAC
貨號:BD3VCY
型號:HBL4100C6W
NT$31,229 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC引腳和套管連接器 |
顏色 | 紅 |
線型 | 便攜 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 4 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 多 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
額定電壓 | 380-415伏交流 |
電線尺寸 | #3-#1/0 AWG |