項目 | IEC引腳和套管連接器 |
安培 | 100 |
主體材料 | Zytel 801尼龍 |
顏色 | 紅 |
導體尺寸 | #3-#1/0 AWG |
額定電流 | 100A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 50 |
材料 | 非金屬、防水且耐濫用 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 4 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | 母連接器主體 |
電壓 | 480 |
額定電壓 | 480 VAC |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
型號 | 額定電壓 | 安培 | 顏色 | 導體尺寸 | 額定電流 | HP | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4100C5W | 600 VAC | 100 | 黑色 | #3-#1/0 AWG | 100A | 50 | 3 | 600 | 新台幣43,471元 | |
HBL420C5W | 600 VAC | 20 | 黑色 | #14-#10 AWG | 20A | 7.5 | 3 | 600 | 新台幣14,386元 | |
HBL420C9W | 250 VAC | 20 | 藍色 | #14-#10 AWG | 20A | 2 | 3 | 250 | 新台幣14,506元 | |
HBL430C12W | 125 / 250 VAC | 30 | 橙色 | #12-#8 AWG | 30A | - | 1 | 125/250 | 新台幣20,149元 | |
HBL430C5W | 600 VAC | 30 | 黑色 | #12-#8 AWG | 30A | 20 | 3 | 600 | 新台幣18,773元 | |
HBL460C5W | 600 VAC | 60 | 黑色 | #8-#2 AWG | 60A | 15 | 3 | 600 | 新台幣33,288元 | |
HBL460C9W | 250 VAC | 60 | 藍色 | #8-#2 AWG | 60A | 5 | 3 | 250 | 新台幣34,697元 |