項目 | 插針和套筒插座 |
安培 | 100 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 灰色 |
額定電流 | 100A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
NEMA號 | 4X |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1/3 |
類別 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 |
電壓 | 600VAC / 250VDC |
額定電壓 | 600/250 VAC /直流 |
瓦數 | 60000 |
電線尺寸 | #3-#1/0 AWG |
船重(kg) | 1.53 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電線尺寸 | 安培 | 主體材料 | 額定電流 | 極數 | 線數 | 段落 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL360RS1W | #8-#2 AWG | 60 | Valox外殼和鋁製導流罩 | 60A | 2 | 3 | 1 | 接地方式I | 新台幣19,769元 | ||
HBL3100RS2W | #3-#1/0 AWG | 100 | Zytel 101尼龍 | 100A | 2 | 3 | 1 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣29,437元 | ||
HBL360RS2W | #8-#2 AWG | 60 | Zytel 101尼龍 | 60A | 2 | 3 | 1 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣23,698元 | ||
HBL4100RS1W | #3-#1/0 AWG | 100 | Zytel 101尼龍 | 100A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣26,891元 | ||
HBL430RS1W | #12-#8 AWG | 30 | Zytel 101尼龍 | 30A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣13,526元 | ||
HBL430RS2W | #12-#8 AWG | 30 | Zytel 101尼龍 | 30A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣17,900元 | ||
HBL460RS1W | #8-#2 AWG | 60 | Zytel 101尼龍 | 60A | 3 | 4 | 1/3 | Insulgrip 銷釘和套筒,可互換,母插座 | 新台幣21,621元 |