項目 | 機械聯鎖 |
接受插頭編號 | 5小時 |
安培 | 30 |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 20 |
樞紐 | 1" |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1/3 |
類別 | 針腳和套筒,Insulgrip,已熔 |
用於 | 5小時 |
電壓 | 600VAC / 250VDC |
額定電壓 | 600/250 VAC /直流 |
瓦數 | 18000 |
電線尺寸 | #12-#8 AWG |
船重(kg) | 7.48 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 49.78 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 顏色 | 類別 | 用於 | 電壓 | 額定電壓 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL420MI7W | 3 | 20 | 紅 | 針腳和袖子,未熔 | 6C125 | 480 VAC | 480 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣64,481元 | ||
HBL420MI9W | 3 | 20 | 藍色 | 針腳和袖子,未熔 | 3D138 | 250 VAC | 240 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣62,448元 | ||
HBL420MI5W | 3 | 20 | 黑色 | 針腳和袖子,未熔 | 3D137 | 600 VAC | 600 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣61,383元 | ||
HBL420MI12W | 1 | 20 | 橙色 | 針腳和袖子,未熔 | 6C152 | 120 / 240 VAC | 120 / 240 VAC | #14-#10 AWG | 新台幣72,745元 | ||
HBL460MIFS2W | 1/3 | 60 | - | 針腳和套筒,Insulgrip,已熔 | 5小時 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC /直流 | #8-#2 AWG | 新台幣141,350元 | ||
HBL430MIS2W | 1/3 | 30 | - | 針腳和套筒,Insulgrip,未熔合 | 5小時 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC /直流 | #12-#8 AWG | 新台幣77,418元 | ||
HBL460MIS2W | 1/3 | 60 | - | 針腳和套筒,Insulgrip,未熔合 | 5小時 | 600VAC / 250VDC | 600/250 VAC /直流 | #8-#2 AWG | 新台幣101,565元 |