Hubbell Wiring Device-kellems Hbl430ps2wr | 插針和套筒插頭,公頭,30 A,600 Vac,3 極 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL430PS2WR 針腳和套管插頭,公頭,30 A,600 VAC,3 極 | BC8HJG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2WR 針腳和套筒插頭,公頭,30 A,600 VAC,3 極

有現貨
貨號:BC8HJG 型號:HBL430PS2WR

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$16,380 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目針和袖子插頭
線型便攜
額定電流30A
接觸條件防水
材料綜合
安裝樣式
極數3
線數4
額定電壓600/250 VAC /直流
電線尺寸#10-#8 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.81

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430PS2WR 針腳和套筒插頭,公頭,30 A,600 VAC,3 極
新台幣16,380元 /單元