HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4573VY 公插頭,15A,250V,2 極,3 線接地
貨號:CE6TEG
型號:HBL4573VY
NT$608 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鎖緊塞 |
電纜範圍 | 0.220-0.660“ |
顏色 | 黃 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.220“-0.660” |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.87“ |
總長: | 1.5“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1.5 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA號 | L6-15P |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
額定電壓 | 250 VAC |
瓦數 | 3750W¯¯ |
信號寬度 | 1.5“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#12 AWG |