項目 | IEC引腳和套筒入口 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 橙色 |
額定電流 | 60A |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 1 |
溫度範圍 | 75 至 -40 攝氏度 |
類別 | 公入口 |
電壓 | 125/250 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
瓦數 | 15000 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 額定電流 | 類別 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL420B12W | 20 | 20A | 進口 | #14-#10 AWG | 新台幣10,472元 | |
HBL430B12W | 30 | 30A | 進口 | #12-#10 AWG | 新台幣19,895元 | |
HBL4100B12W | 100 | 100A | 公入口 | #3-#1/0 AWG | 新台幣42,554元 |