HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P6WP Iec 針腳和套筒插頭,公頭,60 - 63 A,380 - 415 VAC,3 極,紅色
商品名稱:BD4KAU
型號:HBL460P6WP
NT$21,239 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC插頭和套筒插頭 |
顏色 | 紅 |
線型 | 便攜 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 4 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 多 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
額定電壓 | 380-415伏交流 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |