項目 | IEC 插針和套管插座 |
安培 | 60 |
主體材料 | Zytel 101尼龍 |
顏色 | 黑色 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
HP | 15 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
類別 | 母插座 |
電壓 | 600 |
額定電壓 | 600 VAC |
瓦數 | 36000 |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 15.49 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 額定電壓 | 安培 | 額定電流 | 電線尺寸 | HP | 極數 | 線數 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5100R5W | 347 / 600 VAC | 100 | 100A | #3-#1/0 AWG | 30 | 4 | 5 | 容器 | 新台幣35,096元 | ||
HBL520R5W | 347 / 600 VAC | 20 | 20A | #14-#10 AWG | 7.5 | 4 | 5 | 容器 | 新台幣14,064元 | ||
HBL560R5W | 347 / 600 VAC | 60 | 60A | #8-#2 AWG | 15 | 4 | 5 | 容器 | 新台幣33,372元 | ||
HBL4100R5W | 600 VAC | 100 | 100A | #3-#1/0 AWG | 50 | 3 | 4 | 母插座 | 新台幣34,544元 | ||
HBL420R5W | 600 VAC | 20 | 20A | #14-#10 AWG | 7.5 | 3 | 4 | 母插座 | 新台幣12,844元 | ||
HBL430R5W | 600 VAC | 30 | 30A | #12-#8 AWG | 20 | 3 | 4 | 母插座 | 新台幣17,633元 | ||
HBL530R5W | 347 / 600 VAC | 30 | 30A | #12-#8 AWG | 10 | 4 | 5 | - | 新台幣18,398元 |