HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 直插片插座,15A 125V,2-P 3-W 接地,5-15P,金屬,1 包
貨號:CE6QWG
型號:HBL5240
NT$1,505 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型法蘭入口 |
顏色 | 黃銅 |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.300“-0.660” |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
材料 | 不銹鋼 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA號 | 5-15P |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最大連續:75 攝氏度; 最小連續:-40 攝氏度無衝擊,-25 度有衝擊。 |
額定電壓 | 125 VAC |
瓦數 | 1875W¯¯ |
電線尺寸 | #18 AWG到#14 AWG |