項目 | 帶浪湧保護的插座 |
安培 | 15 |
應用環境 | 商業環境 |
顏色 | 藍色 |
系統連結 | 端子螺絲 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 端子螺絲 |
頻率 | 60赫茲 |
級 | 規範 |
HP | 1/2 |
材料 | 綜合 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
工作溫度。 | 32 華氏度至 140 華氏度 |
資訊插座&面板 | 直刃 |
出水口類型 | 裝飾器 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 是 |
響應時間 | 5 |
浪湧抑制 | 是 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 側 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 產品 描述 | 安培 | 顏色 | 接線方式 | 額定電流 | HP | 項目 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5260ISA | - | 15 | 象牙色 | 側 | 15A | 1/2 | 帶浪湧保護的插座 | 5-15R | 新台幣4,848元 | ||
HBL5360ISA | - | 20 | 象牙色 | 側 | 20A | 1 | 帶浪湧保護的插座 | 5-20R | 新台幣5,520元 | ||
HBL5360SA | 接地 | 20 | 藍色 | 上一頁 | 20A | 1 | 帶浪湧保護的插座 | 5-20R | 新台幣5,124元 | ||
HBL5262SA | 浪湧抑制 | 15 | 藍色 | 上一頁 | 15A | 1/2 | 帶浪湧保護的插座 | 5-15R | 新台幣7,140元 | ||
HBL5362SA | 浪湧抑制 | 20 | 藍色 | 上一頁 | 20A | 1 | 帶浪湧保護的插座 | 5-20R | 新台幣7,582元 | ||
IG5262SA | 浪湧抑制 | 15 | 藍色 | 上一頁 | 15A | 1/2 | 帶隔離接地的插座 | 5-15R | 新台幣7,344元 | ||
IG5362SA | 浪湧抑制 | 20 | 藍色 | 背面和側面 | 20A | 1 | 帶隔離接地的插座 | 5-20R | 新台幣7,285元 |