HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC1I 邏輯負載控制插座,分離電路,15A,125V,2 極,象牙色
貨號:BD4HYV
型號:HBL5262LC1I
NT$4,105 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面接線 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面接線 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 0度至40度C |
額定電壓 | 125V |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |