項目 | 角塞 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黑色,白色 |
線徑 | 0.325至0.655“ |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業 |
身高 | 2.11“ |
HP | 0.5 |
IP等級 | 20 |
總長: | 1.53“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA配置 | 5-15P |
NEMA號 | 5-15P |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 1.22“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | HP | 安培 | 顏色 | IP等級 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5466C | 插頭 | 2 | 20 | 黑色,白色 | 20 | 1.97“ | 尼龍 | 2 | 新台幣1,752元 | ||
HBL5666C | 插頭 | 1.5 | 15 | 黑色,白色 | 20 | 1.97“ | 尼龍 | 1.5 | 新台幣1,381元 | ||
HBL5866VY | 插頭 | 0.5 | 15 | 黃 | 20 | 1.68“ | 尼龍 | 0.5 | 新台幣821元 | ||
HBL5364VBK | 插頭 | 1 | 20 | 黑色 | 20 | - | 聚碳酸酯 | 1 | 新台幣1,109元 | ||
HBL5464VY | 插頭 | 2 | 20 | 黃 | 20 | 1.88“ | 尼龍 | 2 | 新台幣1,278元 | ||
HBL56CM66C | 插頭 | 1.5 | 15 | 黃 | 20 | 1.97“ | 尼龍 | 1.5 | 新台幣1,651元 | ||
HBL8364V | 插頭 | 1 | 20 | 白色 | 20 | 1.88“ | 尼龍 | 1 | 新台幣1,290元 |