HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CM2 直插片公插頭,2-P 3-W 接地,15A125V,5-15P,黑色,1 包
貨號:CE6QYE
型號:HBL5266CM2
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 插頭 |
顏色 | 黑色,白色 |
額定電流 | 15A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.96“ |
總長: | 1.52“ |
材料 | 聚碳酸酯 |
NEMA號 | 5-15P |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 125 VAC |
信號寬度 | 1.52“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |