項目 | 防水封面 |
顏色 | 黃 |
結構 | 模壓 |
封面材料 | 熱塑性 |
身高 | 1.1“ |
總長: | 4.58“ |
蓋子樣式 | 自我關閉 |
材料 | 熱塑性 |
安裝 | 立式盒裝 |
安裝盒 | FS或FD防風雨箱 |
安裝方向 | 直式 |
幫派數量 | 1剛 |
出口數量 | 1裝置 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
UPC | 783585809120 |
信號寬度 | 2.86“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 結構 | 封面材料 | 身高 | 材料 | 安裝 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3393 | 灰色 | 投 | 壓鑄鋁 | 4 9機構/ 16“ | 鋁,鑄造 | 垂直FS / FD安裝 | 2 27機構/ 32“ | 新台幣4,111元 | ||
HBL74CM24WO | 黃 | 模壓 | 熱塑性 | 4 9機構/ 16“ | 熱塑性 | 垂直FS / FD安裝 | 2 27機構/ 32“ | 新台幣3,691元 |