項目 | 連接器 |
安培 | 15 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 褐色 |
導體範圍 | #14 AWG到#12 AWG |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.296“-0.625” |
線徑 | 0.296至0.625“ |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
直徑D | #14 AWG到#12 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 總 |
HP | 2 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
材料 | 綜合 |
最高 生命值 | 2 |
NEMA配置 | 7-15R |
NEMA號 | 7-15R |
導體數量 | 3線接地 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 1 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
電壓 | 277 VAC |
額定電壓 | 277V |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536694050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP | 安培 | 顏色 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL52CM69C | 0.5 | 15 | 黃 | - | 尼龍 | - | 5-15R | - | 新台幣2,076元 | ||
HBL5369VY | 1 | 20 | 黃 | 2.68“ | 尼龍 | 1 | 5-20R | 5-20R | 新台幣1,545元 | ||
HBL5969VBLK | 0.5 | 15 | 黑色 | 2.68“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣1,455元 | ||
HBL7515C | 2 | 50A | 黑色 | 5.75“ | 綜合 | 3 | 10-50R | 10-50R | 新台幣8,130元 | ||
HBL52CM69V | - | 15A | 黃 | - | 尼龍 | - | 5-15R | - | 新台幣1,475元 | ||
HBL5969VY | 0.5 | 15 | 黃 | 2.68“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 5-15R | 新台幣1,323元 | ||
HBL5869VY | 0.5 | 15 | 黃 | 2.38“ | 尼龍 | - | 1-15R | 1-15R | 新台幣1,151元 |