扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5352BK 直式插座,雙工,20A 125V,黑色,1 件 | AC2MJA 2LBV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352BK 直式插座,雙工,20A 125V,黑色,1 包

有現貨
貨號:AC2MJA 型號:HBL5352BK交叉參考:2LBV9

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,126 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
應用環境工業環境
顏色黑色
系統連結背面和側面接線螺釘端子
額定電流20A
直徑BCE背面和側面接線螺釘端子
介電強度最低承受2,000V
責任
工業
身高1.05“
HP1
總長:3.28“
材料尼龍/增強PET
最高 生命值1
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
幫派數量1
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
出水口類型雙面
段落單相
電源指示燈沒有
產品 描述Finder凹槽,接地
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125 VAC
瓦數2500W¯¯
耐候性沒有
信號寬度1.33“
電線尺寸#12 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)11.18
船長(厘米)8.64
船寬(厘米)24.13
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • 2極3線接地

產品型號

產品型號HP安培應用環境總長:材料最高 生命值NEMA配置NEMA號價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5261 直式插座,15A 125V,5-15R,棕色,1 包 | AB4CXC 1X987 HBL52611/215重型工業/惡劣環境3.28“尼龍/增強PET0.55-15R5-15R新台幣1,839元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5361 直式插座,20A 125V,5-20R,棕色,1 包 | AB4CXD 1X988 HBL5361120重型工業/惡劣環境3.28“尼龍/增強PET15-20R5-20R新台幣2,160元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5461 直式插座,20A 250V,6-20R,棕色,1 包 | AB4CXE 1X989 HBL5461220商業環境3.28“尼龍/增強PET26-20R6-20R新台幣2,377元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5462 直式插座,雙工,20A 250V,6-20R,棕色,1 件 | AB4CXF 1X990 HBL5462220工業環境3.28“尼龍/增強PET26-20R6-20R新台幣2,776元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5661 直式插座,15A 250V,6-15R,棕色,1 包 | AB4CXJ 1X993 HBL5661215工業環境1.94“尼龍/增強PET1.56-15R6-15R新台幣2,177元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5662 直式插座,雙工,15A 250V,6-15R,棕色,1 件 | AB4CXK 1X994 HBL5662215工業環境3.28“尼龍1.56-15R6-15R新台幣2,337元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5262BKWR 直式插座,雙工,15A 125V,黑色,1 件 | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215重型工業/惡劣環境3.28“尼龍/增強PET0.55-15R5-15R新台幣1,870元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5352BK 直式插座,雙工,20A 125V,黑色,1 包
新台幣1,126元 /單元