HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1ITR 直式插座,20A 125V,2P - 3W,象牙色
貨號:CE6QXF
型號:HBL5362C1ITR
NT$1,473 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 容器 |
顏色 | 象牙色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 125V |
電線尺寸 | #12 AWG到#10 AWG |