扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5369C 母連接器,直式,20A 125V,5-20R,黑色和白色,1 件 | AD6RNV 4A256

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C 母連接器,直式,20A 125V,5-20R,黑色和白色,1 包

有現貨
貨號:AD6RNV 型號:HBL5369C交叉編號:4A256

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,544 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目連接器
安培20
抗菌沒有
顏色黑色,白色
導體範圍#18 AWG到#10 AWG
系統連結螺絲端子
Cord Dia.線徑Range範圍0.250“-0.655”
線徑0.230至0.720“
額定電流20A
直徑BCE螺絲端子
直徑D#18 AWG到#10 AWG
介電強度最低承受2,000V
工業
身高1.53“
HP1
絕緣絕緣體
IP等級20
總長:2.78“
材料聚碳酸酯
最高 生命值1
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
極數2極點
線數3線
工作溫度。最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊
段落單相
溫度 評分最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊
電壓125 VAC
額定電壓125 VAC
信號寬度1.41“
電線尺寸#18 AWG到#10 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)8.89
船長(厘米)21.59
船寬(厘米)7.62
HS代碼8536698000
原產地US

產品詳細說明:

  • Insulgrip重型

產品型號

產品型號總長:安培顏色材料最高 生命值NEMA配置NEMA號段落價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5469C 母連接器,直式,20A 250V,6-20R,黑白,1 件 | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78“20黑色,白色尼龍-6-20R6-20R1新台幣2,723元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL5669C 母連接器,直式,15A 250V,6-15R,黑色和白色,1 包 | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78“15黑/白尼龍-6-15R6-15R1新台幣2,374元
HUBBELL 接線裝置-KELLEMS HBL5469VY 母連接器,直式,20A 250V,6-20R,黃色,1 件 | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38“20尼龍-6-20R6-20R1新台幣1,933元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL5269C 母連接器,直式,15A 125V,5-15R,黑色和白色,1 件 | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65“15黑色,白色聚碳酸酯0.55-15R5-15R單相新台幣1,875元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C 母連接器,直式,20A 125V,5-20R,黑色和白色,1 包
新台幣2,544元 /單元