得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直刃插頭 |
顏色 | 黃 |
額定電流 | 20A |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 1.53“ |
總長: | 2.78“ |
最高 生命值 | 2 |
NEMA號 | 6-20P |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
額定電壓 | 250V |
瓦數 | 5000W¯¯ |
信號寬度 | 1.53“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
船重(kg) | 0.09 |