HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Iec 插針和套管入口,外螺紋,60 - 63 A,120 - 208 VAC,4 極,藍色
貨號:BD4KBG
型號:HBL560B9WP
NT$21,910 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC引腳和套筒入口 |
顏色 | 藍色 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 擰緊 |
導體數量 | 5 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
額定電壓 | 120 / 208 VAC |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |