HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P7WP Iec 針腳和套筒插頭,公頭,60A,120 - 208 VAC,4 極,藍色
貨號:BD4BVN
型號:HBL560P7WP
NT$21,995 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | IEC插頭和套筒插頭 |
顏色 | 紅 |
線型 | 便攜 |
介電強度 | 最低3000 V |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 熱塑性 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 5 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 至 -40 攝氏度 |
額定電壓 | 277 / 480 VAC |
電線尺寸 | #8-#2 AWG |