項目 | 針和袖子插頭 |
安培 | 60 |
主體材料 | Valox 357外殼和鋁製導流罩 |
顏色 | 灰色 |
線型 | 便攜 |
額定電流 | 60A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 綜合 |
安裝樣式 | 繩 |
極數 | 4 |
線數 | 5 |
段落 | 3 |
類別 | Insulgrip銷和套筒,可互換,公插頭 |
UPC | 783585010663 |
電壓 | 600VAC / 250VDC |
額定電壓 | 600/250 VAC /直流 |
電線尺寸 | #6-#4 AWG |
船重(kg) | 1.36 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 額定電流 | 極數 | 線數 | 段落 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL360PS1W | 60 | 60A | 2 | 3 | 1 | #6-#4 AWG | 新台幣26,568元 | ||
HBL4100PS1W | 100 | 100A | 3 | 4 | 3 | #4-#2 AWG | 新台幣31,886元 | ||
HBL4100PS2W | 100 | 100A | 3 | 4 | 3 | #4-#2 AWG | 新台幣40,040元 | ||
HBL430PS1W | 30 | 30A | 3 | 4 | 3 | #10-#8 AWG | 新台幣15,883元 | ||
HBL430PS2W | 30 | 30A | 3 | 4 | 3 | #10-#8 AWG | 新台幣17,297元 | ||
HBL460PS1W | 60 | 60A | 3 | 4 | 3 | #6-#4 AWG | 新台幣22,747元 | ||
HBL460PS2W | 60 | 60A | 3 | 4 | 3 | #6-#4 AWG | 新台幣31,104元 |