HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5963VY 母連接器,直式,15A 125V,5-15R,黃色,1 包
貨號:CE6QYM
型號:HBL5963VY
NT$608 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 連接器 |
顏色 | 黃 |
導體範圍 | #14 AWG到#12 AWG |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.230“-0.720” |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
直徑D | #14 AWG到#12 AWG |
介電強度 | 最低承受2,000V |
絕緣 | 絕緣體 |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 單相 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
額定電壓 | 125 VAC |
電線尺寸 | #18 AWG到#16 AWG |