項目 | 防風雨靴 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 短 |
材料 | 彈性體/彈性體 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 材料 | 工作溫度。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL6017 | 1.84“ | 2.6“ | 重型手柄肋增強了防滑抓地力,採用了階梯式電線入口設計,可在連接器護套上打滑以在未插入時密封設備的前部 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 | 1.84“ | 新台幣948元 | ||
HBL6018 | 2.09“ | 4.09“ | 重型手柄肋增強了防滑抓地力,採用了階梯式電線入口設計,可在連接器護套上打滑以在未插入時密封設備的前部 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 | 2.09“ | 新台幣1,059元 | ||
HBL6023 | - | 短 | 彈性體/彈性體 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | - | 新台幣1,068元 | ||
HBL6024 | - | - | 彈性體/彈性體 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | - | 新台幣1,082元 | ||
HBL6031 | - | 短 | 彈性體/彈性體 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | - | 新台幣1,081元 | ||
HBL6032 | - | - | 彈性體/彈性體 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | - | 新台幣1,382元 | ||
HBL6036 | - | - | 彈性體/彈性體 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 | - | 新台幣1,654元 |