得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直船用適配器線 |
顏色 | 黃 |
連接器類型 | L5-30 |
線長 | 2ft。 |
測量 | 10 AWG |
夾克顏色 | 黃 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 30 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
NEMA 插座配置 | L5-30R |
出口數量 | 1 |
插頭配置 | 5-15 |
溫度。 範圍 | -40度至167度F |
額定電壓 | 125 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | US |