扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7410BG 單衝插座,20A,三相,3VAC,250 極,3 線接地 | AC4QDG 8D3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410BG 單衝插座,20A,三相,3VAC,250 極,3 線接地

有現貨
貨號:AC8QDG 型號:HBL7410BG交叉編號:3D246

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,229 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
顏色黑色
系統連結背面螺絲接線端子
額定電流20A
直徑BCE背面螺絲接線端子
介電強度最低承受2,000V
工業
身高1.28“
IP等級20
總長:3.61“
材料尼龍
安裝螺絲安裝
安裝類型嵌入式安裝
NEMA配置非NEMA
NEMA號4X,12
極數3
線數4線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落三階段
類別無罩
電壓250 VAC
額定電壓250 VAC
瓦數5000W¯¯
信號寬度1.71“
電線尺寸#16 AWG到#8 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)10.41
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.32
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號項目IP等級安培顏色總長:材料最高 生命值NEMA配置價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2330 單衝插座,20A,277VAC,2 極,3 線接地 | AB4CWT 1X978 HBL2330容器2020黑色3.28“尼龍2L7-20R新台幣2,080元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2510 單衝插座,20A,三相,Y 型 3/120VAC,208 極,4 線接地 | AB5CWV 4X1 HBL2510容器2020黑色3.28“尼龍2L21-20R新台幣3,333元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2810 齊平插座,30A,三相,Wye 3/120VAC,208 極,4 線接地 | AB5CWX 4X1 HBL2810容器6630黑色3.28“尼龍3L21-30R新台幣4,655元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2350 單衝插座,20A,600VAC,2 極,3 線接地 | AC8PWD 3D040 HBL2350容器2020黑色3.28“尼龍-L9-20R新台幣2,462元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2440 單衝插座,20A,3 相,Y 型 120/208VAC,4 極 | AC8PWP 3D053 HBL2440容器4420黑色3.28“尼龍2L18-20R新台幣3,427元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2740 齊平插座,30A,三相,三角形,3VAC,600 極,3 線接地 | AC4PXV 8D3 HBL2740容器2030黑色3.28“尼龍-L17-30R新台幣4,023元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL2750 齊平插座,30A,三相,Wye3/120VAC,208 極,4 線不接地 | AC4PXZ 8D3 HBL2750容器2030黑色3.28“熱塑性2L18-30R新台幣4,565元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7410BG 單衝插座,20A,三相,3VAC,250 極,3 線接地
新台幣3,229元 /單元