扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7555 母連接器,10A,250V/15A,125V,3 極,3 線不接地 | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 母連接器,10A,250V/15A,125V,3 針,3 線不接地

有現貨
貨號:BC8NJD 型號:HBL7555

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,350 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖定連接器
電纜範圍0.296-0.625“
顏色黑色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.296“-0.625”
額定電流10 / 15一個
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
身高2.78“
絕緣絕緣體
總長:1.53“
材料酚醛
安裝電線安裝
極數3
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
溫度 評分最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。
額定電壓250 / 125 V
信號寬度1.53“
電線尺寸#18 AWG到#10 AWG

送貨信息:

船重(kg) 0.09

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 母連接器,10A,250V/15A,125V,3 針,3 線不接地
新台幣2,350元 /單元