項目 | 鎖定連接器 |
安培 | 10 @ 250V / 15 @ 125V |
抗菌 | 沒有 |
電纜範圍 | 0.230-0.720“ |
顏色 | 黑色,白色 |
系統連結 | 壓力端子螺絲 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.230“-0.720” |
線徑 | 0.23至0.72“ |
額定電流 | 10 / 15一個 |
直徑BCE | 壓力端子螺絲 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 工業/商業 |
身高 | 2.78“ |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 1.53“ |
材料 | 尼龍 |
安裝 | 電線安裝 |
NEMA配置 | 非NEMA |
極數 | 3 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 1 |
溫度 評分 | 最大連續:75度C; 最小連續:-40度C w / o衝擊,-25度。 影響。 |
類別 | 無罩 |
電壓 | 125 / 250 VAC |
額定電壓 | 250 / 125 V |
信號寬度 | 1.53“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
電線類型 | 標準 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536694050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身高 | 安培 | 電纜範圍 | HP | IP等級 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4729CBK | 鎖定連接器 | 2.78“ | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53“ | 尼龍 | 新台幣2,087元 | ||
HBL2313BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,425元 | ||
HBL2613BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | 0.360-0.930“ | 1 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣4,527元 | ||
HBL2323BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 20 | - | 2 | 20 | 2.26“ | 尼龍 | 新台幣2,408元 | ||
HBL2623BK | 鎖定連接器 | 2.26“ | 30 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣4,949元 | ||
HBL2513BK | 鎖定連接器 | 2.33“ | 20 | - | 2 | 20 | 3.86“ | 尼龍 | 新台幣5,113元 | ||
HBL2813BK | 鎖定連接器 | 3.86“ | 30 | - | 3 | 20 | 2.33“ | 尼龍 | 新台幣6,499元 |