項目 | 防水封面 |
結構 | 投 |
封面材料 | 鑄鋁 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
身高 | 4.18“ |
總長: | 2.84“ |
蓋子樣式 | 自我關閉 |
材料 | 鋁,鑄造 |
安裝 | 垂直FS / FD安裝 |
安裝盒 | FS或FD防風雨箱 |
安裝方向 | 直式 |
幫派數量 | 1剛 |
出口數量 | 1裝置 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
信號寬度 | 2.18“ |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8538908080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 封面材料 | 身高 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7774WO | 模壓 | 熱塑性 | 4 9機構/ 16“ | 熱塑性 | 2 27機構/ 32“ | 新台幣4,527元 |