項目 | 手動馬達開關 |
交流電 | 50 |
額定電流 | 50A |
深度 | 2.4“ |
介電強度 | 最低2200 VAC |
機箱類型 | 已提交 |
接觸條件 | 室內乾燥 |
身高 | 3.7“ |
HP @ 1相-120V | 2 |
HP @ 1相-230V | 5 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460-575V | 15 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 生命值 | 25 |
最高 電壓 | 600 VAC |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 10000 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 3 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
操作者 | 切換 |
段落 | 3 |
指示燈 | 沒有 |
靈敏度 | 沒有 |
起動機類型 | NEMA樣式 |
額定電壓 | 600 VAC |
瓦數 | 30000 |
信號寬度 | 2.2“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | HP @ 3相-230V | 交流電 | 額定電流 | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | 總長: | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1372D | 手動馬達開關 | - | 30 | 30A | - | - | 4.52“ | 20 | 新台幣4,555元 | ||
HBL1392D | 手動馬達開關 | - | 30 | 30A | - | - | 4.52“ | 15 | 新台幣4,257元 | ||
HBL1379D | 手動馬達開關 | 7.5 | 30 | 30A | 7.5 | - | 4.52“ | 15 | 新台幣9,959元 | ||
HBL1389D | 手動馬達開關 | 7.5 | 30 | 30A | 7.5 | 15 | 4.52“ | 20 | 新台幣8,420元 | ||
HBL13R22D | 封閉式隔離開關 | - | 30 | 30A | - | - | 5.42“ | 15 | 新台幣5,861元 | ||
HBL13R23D | 封閉式隔離開關 | 7.5 | 30 | 30A | 7.5 | 15 | 5.42“ | 20 | 新台幣7,922元 | ||
HBL7843D | 手動馬達開關 | 7.5 | 40 | 40A | 7.5 | - | - | 20 | 新台幣9,622元 |