得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 手動馬達開關 |
額定電流 | 60A |
介電強度 | 最低2200 VAC |
接觸條件 | 室內乾燥 |
材料 | 不銹鋼 |
最高 生命值 | 20 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 10000 |
安裝樣式 | 擰緊 |
極數 | 2 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 1 |
額定電壓 | 600 VAC |
瓦數 | 36000 |
船重(kg) | 0.32 |