項目 | 容器 |
安培 | 15 |
顏色 | 褐色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 15A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 超重 |
級 | 醫院 |
身高 | 1.19“ |
HP | 1/2 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 0.5 |
安裝 | 螺絲安裝 |
NEMA配置 | 5-15R |
NEMA號 | 5-15R |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
段落 | 單相 |
產品 描述 | 規格等級 |
UPC | 783585016214 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 1875W¯¯ |
信號寬度 | 1.63“ |
電線尺寸 | #14 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.41 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | HP | 安培 | 應用環境 | 總長: | 材料 | 最高 生命值 | NEMA配置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL8300RMRI | 容器 | 1 | 20 | 重型醫院等級 | - | 尼龍 | 1 | 5-20R | 新台幣3,623元 | ||
HBL8200 | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 熱塑性 | 0.5 | 5-15R | 新台幣1,420元 | ||
HBL8200ILGY | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 聚碳酸酯 | 0.5 | 5-15R | 新台幣3,271元 | ||
HBL8200ILW | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 聚碳酸酯 | 0.5 | 5-15R | 新台幣3,271元 | ||
HBL8210GY | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 新台幣2,241元 | ||
HBL8210W | 容器 | 1/2 | 15 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 尼龍 | 0.5 | 5-15R | 新台幣1,933元 | ||
HBL8300ILGY | 容器 | 1 | 20 | 重型醫院等級 | 3.28“ | 聚碳酸酯 | 1 | 5-20R | 新台幣3,366元 |