扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8300HI 插座,雙工,2 極,3 線接地,20A,125V,象牙色 | AD7APJ 4D058

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300HI 插座,雙工,2 極,3 線接地,20A,125V,象牙色

有現貨
貨號:AD7APJ 型號:HBL8300HI交叉編號:4D058

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,903 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目容器
安培20
應用環境重型醫院等級
顏色象牙色
系統連結背面和側面接線螺釘端子
額定電流20A
直徑BCE背面和側面接線螺釘端子
介電強度最低承受2,000V
責任超重
醫院
身高1.05“
HP1
IP等級20
總長:3.28“
材料熱塑性
最高 生命值1
安裝螺絲安裝
安裝類型沖水按鈕
NEMA配置5-20R
NEMA號5-20R
幫派數量1
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
出水口類型雙面
段落單相
電源指示燈沒有
產品 描述纖細/緊湊
浪湧抑制沒有
電壓125 VAC
額定電壓125V
瓦數2500W¯¯
耐候性沒有
信號寬度1.33“
電線尺寸#12 AWG到#10 AWG
接線方式背面和側面

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)10.41
船長(厘米)4.57
船寬(厘米)3.81
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號項目HP安培應用環境總長:材料最高 生命值NEMA配置價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8300RMRI 插座,雙工,20A,125V,2 極,3 線接地,紅色 | AA7UZX 16R066 HBL8300RMRI容器120重型醫院等級-尼龍15-20R新台幣3,408元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8200 插座,雙工,2 極,3 線接地,15A,125V,棕色 | AB4DPT 1XC01 HBL8200容器1/215重型醫院等級3.28“熱塑性0.55-15R新台幣1,420元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8200ILGY 插座,雙工,2 極,3 線接地,15A,125V,灰色 | AC2MJL 2LBX2 HBL8200ILGY容器1/215重型醫院等級3.28“聚碳酸酯0.55-15R新台幣3,271元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8200ILW 插座,雙工,發光,2 極,3 線接地,15A,125V,白色 | AC2MJM 2LBX3 HBL8200ILW容器1/215重型醫院等級3.28“聚碳酸酯0.55-15R新台幣3,271元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8210GY 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,灰色 | AC2MJN 2LBX4 HBL8210GY容器1/215重型醫院等級3.28“尼龍0.55-15R新台幣1,853元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8210W 插座,單,2 極,3 線接地,15A,125V,白色 | AC2MJP 2LBX5 HBL8210W容器1/215重型醫院等級3.28“尼龍0.55-15R新台幣1,947元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL8300ILGY 插座,雙工,2 極,3 線接地,20A,125V,灰色 | AC2MJQ 2LBX7 HBL8300ILGY容器120重型醫院等級3.28“聚碳酸酯15-20R新台幣3,366元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300HI 插座,雙工,2 極,3 線接地,20A,125V,象牙色
新台幣1,903元 /單元