項目 | 連接器 |
安培 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黑與白 |
系統連結 | 螺絲端子 |
Cord Dia.線徑Range範圍 | 0.230“-0.720” |
線徑 | 0.230至0.720“ |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 螺絲端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
級 | 醫院 |
身高 | 1.53“ |
HP | 1 |
絕緣 | 絕緣體 |
IP等級 | 20 |
總長: | 2.78“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1 |
NEMA配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
段落 | 1 |
溫度 評分 | 最高連續-75攝氏度,最低--40無衝擊 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
信號寬度 | 1.53“ |
電線尺寸 | #18 AWG到#10 AWG |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |