項目 | 嵌入式安裝插座 |
安培 | 30 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 黑色 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 30A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 重 |
級 | 規範 |
HP | 2 |
IP等級 | 20 |
材料 | 酚醛 |
最高 生命值 | 2 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-30R |
NEMA號 | 5-30R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2極點 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最高連續75攝氏度,最低-40攝氏度,無衝擊 |
出水口類型 | Single |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 3750W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 2.23“ |
電線尺寸 | #12 AWG到#4 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 生命值 | 安培 | 系統連結 | NEMA配置 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7301A | 7.5 | 60 | 背面和側面接線螺釘端子 | 18-60R | 18-60R 4,4X,12 | 4極點 | 4線 | 三階段 | 新台幣10,459元 | ||
HBL7962 | 3 | 50 | 背面和側面接線 | 10-50R | 10-50R | 3極點 | 3線 | 單相 | 新台幣2,713元 | ||
HBL9350 | - | 30 | - | 10-30R | - | 3 | 3 | 1 | 新台幣1,924元 | ||
HBL9430A | 2 | 30 | 背面和側面接線螺釘端子 | 14-30R | 14-30R | 3極點 | 4線 | 單相 | 新台幣6,286元 | ||
HBL9450A | 3 | 50 | 背面和側面接線螺釘端子 | 14-50R | 14-50R | 3極點 | 4線接地 | 單相 | 新台幣8,726元 | ||
HBL9460A | - | 60 | - | 14-60R | - | 3 | 4 | 1 | 新台幣10,066元 | ||
HBL8430A | 3 | 30 | 背面和側面接線螺釘端子 | 15-30R | 15-30R | 3極點 | 4線 | 三階段 | 新台幣6,734元 |