項目 | 封閉式隔離開關 |
安培 | 30 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
額定電流 | 30A |
深度 | 5.4“ |
介電強度 | 最低3000 VAC |
尺寸 | 8.38 x 4.87 x 5.39“ |
責任 | 重 |
身高 | 5.39“ |
HP | 1 至 50 HP @ 600 VAC |
IP等級 | IP54 |
總長: | 8.38“ |
材料 | 不銹鋼 |
NEMA外殼類型 | 4、4X,12K |
極數 | 3極(3刃) |
線數 | 5 |
工作溫度。 | -75至-40攝氏度 |
段落 | 3 |
電壓 | 600 VAC |
信號寬度 | 4.87“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 8536695050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA外殼類型 | 安培 | 額定電流 | 極數 | 段落 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hblds3s. | 4、4X,12K | 30 | 30A | 3極(3刃) | 1或3 | 4.87“ | 5.4“ | 5.39“ | 新台幣35,147元 | ||
hblds3ssac. | 4、4X,12K | 30 | 30A | 3極(3刃) | 3 | 4.87“ | 5.4“ | 5.39“ | 新台幣35,675元 | ||
hblds6s. | 4、4X,12K | 60 | 60A | 3極(3刃) | 1或3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣50,246元 | ||
hblds6ssac. | 4、4X,12K | 60 | 60A | 3極(3刃) | 3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣47,557元 | ||
hblds10s. | 4、4X,12K | 100 | 100A | 3極(3刃) | 1或3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣52,048元 | ||
hblds10ssac. | 4、4X,12K | 100 | 100A | 3極(3刃) | 3 | 7.3“ | 6" | 5.39“ | 新台幣57,959元 | ||
HBDS10SSR | 4X | 100 | 100A | 3 | 3 | 7.66“ | 6.1“ | 6.1“ | 新台幣79,153元 |