項目 | 電路測試儀 |
額定電流 | 30A |
NEMA號 | L5-30P |
額定電壓 | 125V |
船重(kg) | 0.16 |
型號 | 額定電流 | NEMA插頭配置 | NEMA號 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL3PT2511 | 20A | L21-20 | L21-20P | 3相120/208 VAC | 新台幣5,280元 | |
HBL3PT2811 | 30A | L21-30 | L21-30P | 3相120/208 VAC | 新台幣5,839元 | |
HBLT2311 | 20A | - | L5-20P | 125V | 新台幣4,887元 | |
HBLT2321 | 20A | - | L6-20P | 250V | 新台幣4,929元 | |
HBLT2411 | 20A | - | L14-20P | 125 / 250 V | 新台幣5,453元 | |
HBLT2331 | 20A | - | L7-20P | 277V | 新台幣4,638元 | |
HBLT3721 | 20A | - | L24-20P | 347V | 新台幣4,972元 |